AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4601 FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N - 4601

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4601 FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada -

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219592330

Codice prodotto

BEG4601

Cod. produttore

4601

Produttore

BEG

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Materiale:

Plastica

FruttoLuce1 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di abbagliamento verso le persone presenti nell’ambiente. La dotazione standard prevede una serie di telai di supporto per consentire l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.