AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40227 HIGHBAY HP 240W 90 4K SD SENS

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 41000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755698

Codice prodotto

BEG40227

Cod. produttore

40227

Produttore

BEG

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

41000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

240 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

306

Adatto per lampade di potenza:

216...216 W

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Alimentatore incluso:

no

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente refrattore

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Diametro esterno:

360 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.96

Altezza / Profondità:

189 mm

Con copertura di protezione:

no

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostiutire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con soffitto di altezza elevata apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. Il corpo dell'HighBay HP è in alluminio pressofuso con alette dissipatrici che si integrano nella calotta superiore che alloggia il driver. Il diffusore che ingloba le ottiche (da 60° - 90° - 120°) è in PMMA, ed è possibile ordinare separatamente il diffusore in vetro per installazione del prodotto in ambienti gravosi. L'apparecchio, nella versione SD, grazie al modulo radio integrato può essere controllato da remoto per ottimizzarne i flussi e i consumi. Versioni: SD,ED. Installazioni: Plafone,Sospensione. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040. Lenti: PMMA trasparente. Ottica: Lente circolare. Alimentatore: elettronico ED dimmerabile 0-10V (Cos j= 0,= 0,95). Potenza (W): 90,135,180,216. Sorgente luminosa: LED. Alimentazione (V): 230Vac ±10% 50/60 Hz. Conformità: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN62471. Grado di protezione: IP65. Temperatura ambiente: -25°C ÷ +50°C. Temperatura colore (K): 4000. Flusso luminoso (lm): 14000, 21000, 28000, 34000. Classe energetica: A++. LED 216W 41000lm 4000K 306LED 140lm/w.