BEGHELLI - BEG40204 HIGHBAY HP 100W 90 0-10V 4K ED - 40204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 100 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8002219755582
Codice prodotto
BEG40204
Cod. produttore
40204
Produttore
BEG
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
17000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
100 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per lampade di potenza:
90...90 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Riflettore
Diametro esterno:
300 mm
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Vetro
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
108 mm
Con copertura di protezione:
no


