AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG40161 PAN RTI M600 35W U19C90 ED4K - 40161

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40161 PAN RTI M600 35W U19C90 ED4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8002219861009

Codice prodotto

BEG40161

Cod. produttore

40161

Produttore

BEG

Pannello LED con diffusione luminosa di qualità superiore, realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile. Permette molteplici tipologie di installazione e regolazione della Temperatura colore (K) in modalità fissa (CCT) o automatica (HCL). Lente microstrutturata per un’illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso.