AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40154 PAN RTI 30X120 25W U19C90 ED4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG40154 PAN RTI 30X120 25W U19C90 ED4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219757913

Codice prodotto

BEG40154

Cod. produttore

40154

Produttore

BEG

Pannello LED con diffusione luminosa di qualità superiore, realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile. Permette molteplici tipologie di installazione e regolazione della Temperatura colore (K) in modalità fissa (CCT) o automatica (HCL). Lente microstrutturata per un’illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso.