AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG3732 INCASSO STILE 8-24W 3108/IP - 3732

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG3732 INCASSO STILE 8-24W 3108/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072809396

Codice prodotto

BEG3732

Cod. produttore

3732

Produttore

BEG

Applicazione:

Altri

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

130 mm

scatola da incasso per apparecchi 8W