AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG3310 ILLUMINA LED BIANCA

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG3310 ILLUMINA LED BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tensione nominale - 3.6...3.6 V

  • Con cavo di collegamento e spina -

  • Con l'interruttore -

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219599759

Codice prodotto

BEG3310

Cod. produttore

3310

Produttore

BEG

Lampada:

Altri

Tensione nominale:

3.6...3.6 V

Con cavo di collegamento e spina:

Con l'interruttore:

Con lampada:

Larghezza:

125 mm

Altezza / Profondità:

193 mm

Lunghezza:

36 mm

• Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0.75A). • LED ad alta potenza: 8x7lm. • Si accende in caso di black-out. • Elevata autonomia: - fino a 6 ore con la batterie incorporata • Cavo di alimentazione a scomparsa. • Corpo in materiale plastico anti-urto di colore nero. • Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare