AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG226SD4 FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90 - 226SD4

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG226SD4 FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739261

Codice prodotto

BEG226SD4

Cod. produttore

226SD4

Produttore

BEG

FUNZIONE3 226 SD 4000K CRI90 - FUNZiONE3 LED - Apparecchio a fascio luminoso e temperatura colore variabile, caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Funzione3 si focalizza intorno ad un tecnologia brevettata con schermo multilenticolare a geometria variabile. La parte periferica del downlight ruota sul proprio asse fino a raggiungere tre posizioni con blocco a scatto, ognuna delle quali corrisponde ad una tipologia differente di fascio luminoso: Fascio diffondente (UGR<25). Fascio concentrante di tipo Drak Light (UGR<19). Fascio asimmetrico di tipo Wall Washer per l’illuminazione di pareti verticali, scaffali o particolari a parete. Un unico apparecchio che risolve problemi differenti, con semplicità ed eleganza. Un apparecchio in grado di modificare l’atmosfera luminosa dell’ambiente perchè dispone di un selettore per modificare la temperatura colore. Disponibile in versione Smart Driver con alimentatore integrato nel corpo. In questo caso lo spessore totale è ridottissimo e, con l’apposito accessorio, particolarmente adatto ad installazioni a plafone. Funzione3 viene prodotta con LED ad alta resa cromatica (CRI>90). 24 LED 12W 1900lm 4000K.