AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BAXI - BAXA7736265 LUNA IN PLUS 30 - A7736265

BAXI
copiacopia
BAXI - BAXA7736265 LUNA IN PLUS 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8022945018935

Codice prodotto

BAXA7736265

Cod. produttore

A7736265

Produttore

BAX

Luna IN Plus è la nuova gamma di caldaie murali a condensazione ideale per installazioni ad incasso all’esterno grazie al kit raccordi per installazione ad incasso fornito DI SERIE. Luna IN Plus è disponibile anche nella versione con kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno fornito DI SERIE. Con Luna IN Plus è possibile realizzare tre diverse installazioni: • installazione ad incasso con cassa di contenimento; • installazione pensile in luoghi parzialmente protetti; • installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura. Luna IN Plus è la caldaia ideale per l’installazione ad incasso all’ esterno specificamente progettata per la sostituzione di un vecchio generatore ad incasso. Le dimensioni estremamente compatte della caldaia ne favoriscono l’installazione in appartamenti di piccole /medie dimensioni (anche in nuove abitazioni) e in generale in tutte le unità abitative dove la gestione efficiente degli spazi è un obiettivo importante (a.e. nei vani tecnici o in presenza di casse di contenimento) All’interno dell’imballo sono forniti DI SERIE la staffa e i raccordi di installazione per l’inserimento della caldaia nella cassa di contenimento (disponibile come accessorio). Luna IN Plus può essere installata pensile all’esterno, in luoghiparzialmente protetti (a.e. balcone) e anche a cielo aperto con l’aggiunta del kit di copertura per esterno. Per agevolare l’installazione, in entrambe le installazioni, è disponibile l’accessorio kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria). All’interno dell’imballo sono presenti la dima e la staffa di aggancio per l’installazione a muro. • Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna IN Plus WI-FI: Hybrid App per smartphone e tablet per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli • Pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna IN Plus • Collegamento ad impianto a zone • Installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio • Kit installazione ad incasso DI SERIE (rubinetto gas/entrata gas/raccordi telescopici) • Sistema di caricamento automatico dell’impianto • Gruppo idraulico in ottone • Temperatura minima di funzionamento: -15°c • Funzione antigelo e grado di protezione IPX5D • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione • Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti • Installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio • Predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • Allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 1.24 lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione