AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR3X25SA BARRA RAME 3X25 SPIGOLI ARROTOND

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR3X25SA BARRA RAME 3X25 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 3 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768321012

Codice prodotto

F10BAR3X25SA

Cod. produttore

BAR3X25SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

25 mm

Altezza:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,65 kg