AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR15X50SV BARRA RAME 15X50 SPIGOLI VIVI

BARRE DI RAME
copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR15X50SV BARRA RAME 15X50 SPIGOLI VIVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768349368

Codice prodotto

F10BAR15X50SV

Cod. produttore

BAR15X50SV

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

50 mm

Altezza:

15 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 6,680 kg