AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004C BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004C BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072567708

Codice prodotto

BAUBUS004C

Cod. produttore

BUS004C

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

42.5 mm

Lunghezza del sensore:

21.6 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di tensione:

DC

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.Le caratteristiche particolari- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche- uscite analogiche