BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP0095 BSP B010-EV002-A02S1B-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449070341300
Codice prodotto
BAUBSP0095
Cod. produttore
BSP0095
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere.Le caratteristiche particolariparametrizzazione secondo standard VDMAdoppia rotazione – di facile installazionedesign compatto della custodiaorientamento adattabile al montaggio sovratestarange di pressione –1…600 barprincipio di misurazione: pressione relativaattacco M12, orientabile indipendentementeraccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link)range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inoxcertificazione ULmodifiche personalizzate su richiesta