AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00P6 BIS C-300-PU1-10

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00P6 BIS C-300-PU1-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Connessione per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079373463

Codice prodotto

BAUBIS00P6

Cod. produttore

BIS00P6

Produttore

BAU

Protocollo di trasmissione:

Altri

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Ottone

Altezza:

35 mm

Profondità:

35 mm

Diametro:

5.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi