BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS003Y BIS M-101-01/L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protocollo di trasmissione - Altri
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 1 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076753664
Codice prodotto
BAUBIS003Y
Cod. produttore
BIS003Y
Produttore
BAU
Protocollo di trasmissione:
Altri
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
1 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro:
30 mm
Peso:
1.6 g
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi