AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000R BIP ED2-B133-03-S75

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000R BIP ED2-B133-03-S75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza del sensore - 149.5 mm

  • Altezza del sensore - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001430552

Codice prodotto

BAUBIP000R

Cod. produttore

BIP000R

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del sensore:

149.5 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di distanza induttivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBIP000R - BIP ED2-B133-03-S75