AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000C BIP ED2-B070-03-S75

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000C BIP ED2-B070-03-S75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza del sensore - 92.5 mm

  • Altezza del sensore - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070191660

Codice prodotto

BAUBIP000C

Cod. produttore

BIP000C

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del sensore:

92.5 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

I sistemi di posizionamento induttivi BIP convincono anche in condizioni di montaggio ristrette: Perfettamente integrabili, misurano la posizione di oggetti metallici con la massima precisione in modo contactless e perciò senza usura. Per farlo rilevano in modo affidabile corse di misurazione lineari tramite un semplice target. Un semplice elemento costruttivo della macchina, come ad es. il disco di rotazione, può già fungere da target. I valori di misurazione, in base alla versione, vengono emessi tramite IO-Link o come segnale di uscita analogico.Il campo d'impiego principale dei sensori è il monitoraggio di mandrini di azionamento e dispositivi di serraggio. Qui i sistemi di posizionamento induttivi garantiscono un processo di serraggio ineccepibile. Inoltre, nell'industria meccanica, il sistema di posizionamento è integrabile in molte altre applicazioni con movimenti lineari, ad es. per rilevare profondità di fustellatura, posizioni delle pinze, posizioni di rulli, posizioni di valvole ecc. L'elevata precisione di ripetibilità garantisce un'ottimale qualità di processo.Le caratteristiche particolaricampi di misurazione regolabili da 0 a 133 mmnessuna regolazione meccanica richiestasenza usura poiché contactlesselevata precisione di ripetibilità e posizionamento precisointerfacce analogiche e digitali