BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC070E BCC A335-0000-10-000-51X5A5-000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449077141514
Codice prodotto
BAUBCC070E
Cod. produttore
BCC070E
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.