BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00UP BKS-S 33M-00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449075570378
Codice prodotto
BAUBCC00UP
Cod. produttore
BCC00UP
Produttore
BAU
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67