AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW004K BAW M12ME-UAC35C-S04G

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW004K BAW M12ME-UAC35C-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001511077

Codice prodotto

BAUBAW004K

Cod. produttore

BAW004K

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Materiale (del corpo):

Ottone

Lunghezza del sensore:

45 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di distanza induttivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBAW004K - BAW M12ME-UAC35C-S04G