AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW003K BAW MKK-050.19-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW003K BAW MKK-050.19-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 20...30 V

  • Campo di misura (distanza) - 0...50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 20...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074725465

Codice prodotto

BAUBAW003K

Cod. produttore

BAW003K

Produttore

BAU

Tensione di alimentazione:

20...30 V

Campo di misura (distanza):

0...50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

20...30 V

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità.La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore.Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o larilevazione di squilibri e dilatazioni di assi.I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link.Le caratteristiche particolaricompatti, robusti ed affidabilisenza usura poiché contactlessprincipio di misurazione assolutacampi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibilitempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearitàelevato range di temperatura, bassa deriva di temperaturafacile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link