AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BACHMANN SALES GMBH - HMA917.227 CARICATORE 1XUSB A 1XUSB C 18 22WATT CM - 917.227

copiacopia
BACHMANN SALES GMBH - HMA917.227 CARICATORE 1XUSB A 1XUSB C 18 22WATT CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4057298081149

Codice prodotto

HMA917.227

Cod. produttore

917.227

Produttore

HMA

Modulo personalizzato caricatore USB A/CDotato di presa USB A/CPresa A:5V DC/3,0A; 9V DC/2,0A; 12V DC/1,5APresa C:5V DC/3,0A; 9V DC/2,3A; 15V DC/1,5APresa C+A: 5V/3,5AIngresso alimentazione: cavo 0,2 m con tipo GST18Incl. 2 vitiConfezionato in bustina di plastica