B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN - 94417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Potenza di commutazione massima - 1200 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Con interfaccia DALI - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944170
Codice prodotto
BBH94417
Cod. produttore
94417
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Potenza di commutazione massima:
1200 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
16 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Soglia di luminosità:
0...2000 lx
Temperatura:
-15...50 °C
Max corrente di inserzione:
120 A
Corrente di comando:
5 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Larghezza:
42 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
101 mm
Montaggio a parete:
no


