B.E.G. ITALIA SRL - BBH94343 PLACCA INDOOR IS-140 L19 RAL9010 OPACO - 94343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529943432
Codice prodotto
BBH94343
Cod. produttore
94343
Produttore
BBH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Placca IP20 per Indoor 140-L, Per la combinazione con un iserto sensore, Si prega di ordinare l'inserto del sensore per l'interruttore a parete separatamente, Consiste nella placca centrale incl. viti e due coperture a mezza luna



