AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94325 INDOOR 140-L PULSANTE C/SENS. SENZA PLAC - 94325

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94325 INDOOR 140-L PULSANTE C/SENS. SENZA PLAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529943258

Codice prodotto

BBH94325

Cod. produttore

94325

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

3 m

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Max. gamma di presenza:

67

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

70 mm

Diametro:

55 mm

Montaggio a parete: