AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94055 PD2N-M-1C-LED-DE

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94055 PD2N-M-1C-LED-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 1080 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529940554

Codice prodotto

BBH94055

Cod. produttore

94055

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

1080 min

Portata massima frontale:

6 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

78

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...40 °C

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

Larghezza:

84 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

85 mm

Diametro:

84 mm

Larghezza di incasso:

84 mm

Profondità di incasso:

85 mm

Lunghezza di incasso:

85 mm

Diametro di incasso:

64 mm

Montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento interno/rilevatore di presenza comandabile a distanza con area di rilevamento circolare. Anello di luce Led integrata impostabile come Luce Notturna o Luce di Orientamento. Un canale per l attivazione delle luci. Numerosi programmi impostabili con la B.E.G. Smartphone-App. Estensione area di rilevamento tramite l’utilizzo di max. 5 ulteriori PD2N-M-1C-LED. Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave. Settori d‘impiego: Corridoi di Hotel, case di cura e camere. Tensione di rete: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. IP20 / Classe II. Canale 1 (comando di luce a potenziale zero).