AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93845 PD4-DALILINK-GH

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93845 PD4-DALILINK-GH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529938452

Codice prodotto

BBH93845

Cod. produttore

93845

Produttore

BBH

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Sensore di luminosità regolabile:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

30 m

Altezza di montaggio ottimale:

14 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

22 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °