AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93518 PD4N-KNXS-GH-DX-AP V7

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935185

Codice prodotto

BBH93518

Cod. produttore

93518

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

30 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

14 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

15 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza KNX predisposto per magazzini ad alte scaffalature, con connettore bus KNX incorporato, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato