AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7 - 93510

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935109

Codice prodotto

BBH93510

Cod. produttore

93510

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Portata massima frontale:

6 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo massimo di accensione:

1440 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

KNX occupancy detector with integrated KNX bus connectorKNX Secure readyParameterisation from ETS 5 for integration into KNX systemsIndividual adaption of the PIR sensor sensitivityMixed light measurement using internal, external and remote (optional) light sensorsIntelligent semi-automatic mode, occupancy-independent regulating mode (photoelectric switch), full automatic mode1 x light output (for regulating or switching), 1 x slave output, 3 x HVAC outputs (separately programmable)Regulation of up to three lighting groups using offset (external influence possible)Short presence, self-adjusting follow-up time, corridor functionVarious locking functionsSoft-startRecall of light scenesDeactivatable status indicatorsThe product database for import into the ETS database can be downloaded from the B.E.G. homepage.Detection area can be extended thanks to master-slave-modeExtensive optimization options for light measurementMeasured light value is communicated to the busAdaption of dimming curveBidirectionally remote control-capable with the IR adapter and the B.E.G. smartphone appPIN codeIR remote control-capable via IR remote control (optionally)Programming button (phys. address) can be operated via remote controlHVAC mode (0=automatic, 1=comfort, 2=stand-by, 3=economy, 4=antifreeze/heat protection)Manual influence via external KNX push buttons possibleFunction control (heartbeat, cyclical sending)Forced switch-offIntelligent central-off functionPremonition of switch-offBurn-in function for fluorescent lamps selectable from 1h till 100hBehaviour upon bus voltage return definable at choiceVariable safety pause after switching off the lightsTypical applications:Offices, conference rooms, schools, nursery schools, hospitals