AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93474 PD4N-CAS - 93474

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529934744

Codice prodotto

BBH93474

Cod. produttore

93474

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

32

Portata massima frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione nominale:

230...230 V

Tempo massimo di accensione:

60 min

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Soglia di luminosità:

1...4000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...45 °C

Numero di zone di intervento:

450

Corrente di comando:

4 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Con sensore acustico:

no

Altezza:

95 mm

Diametro:

106 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di presenza abilitato per Casambi, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, La diversita di lettura tra il sensore di luce interno ed esterno puo essere regolata per adattarsi all'applicazione, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosita per la visualizzazione della luminosita effettiva nell'app, L'area di rilevamento e espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, L'area di rilevamento puo essere ridotta mediante lamelle di copertura, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App, Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezone della morsettiera, Base per installazione a plafone (opzionale), Accessori per installazione superficiale , Ulteriori accessori per la colorazione sono disponibili come optional