AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Altro sistema bus - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933778

Codice prodotto

BBH93377

Cod. produttore

93377

Produttore

BBH

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Altro sistema bus:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Portata massima frontale:

4 m

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °