AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93335 VISTATION-KNX REG

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933358

Codice prodotto

BBH93335

Cod. produttore

93335

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Altri

Alloggiamento per etichetta:

no

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema di supervisione - Per la visualizzaizone da remoto del sistema KNX, Involucro plastica 4TE per guida DIN, 1 connessione Ethernet / LAN, Planimetria 2D e / o a piastrella con dati personalizzati, Visualizzazione centralizzata di luce, presenza e dati di errore, Possibilita di esclusione manuale delle singole zone, Possibilita di override manuale tramite la funzione scena, Abilitazione degli utenti e delle funzioni per un controllo individuale di stanze / zone specifiche, Puo essere gestito tramiteweb browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Accesso Amministratore di sistema preconfigurato per la gestione degli utenti, Timer settimanale, Programma astronomico