AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93331 RCPLUS-NEXT N 230 BIAN.RIL.M.IP54 20MTX2 - 93331

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 16 min

  • Portata massima frontale - 20 m

  • Potenza di commutazione massima - 3000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...230 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933310

Codice prodotto

BBH93331

Cod. produttore

93331

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

16 min

Portata massima frontale:

20 m

Potenza di commutazione massima:

3000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...230 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

230 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

20 m

Max. gamma di presenza:

800

Diametro del campo di rilevamento a terra:

40 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...45 °

Soglia di luminosità:

2...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

123 mm

Diametro:

71 mm

Larghezza di incasso:

71 mm

Profondità di incasso:

123 mm

Lunghezza di incasso:

123 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione, bianco opaco simile a RAL9010. Distanza rilevamento regolabile manualmente. Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento. Rilevamento ininterrotto tramite colegamento in parallelo di diversi rilevatori. Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno. Testa sensore ruotante. Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Base per RC-plus (next) e Vario. La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità. Montaggio agevole con supporto a innesto rapido. Montaggio a parete, asoffitto e su angolo esterno. Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux. Settori d´impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei, Magazzino verticale