AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93317 BL2-DE

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93317 BL2-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 4.8 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933174

Codice prodotto

BBH93317

Cod. produttore

93317

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

4.8 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

4 m

Max. gamma di presenza:

8

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP23

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Altezza:

61 mm

Diametro:

80 mm

Montaggio a parete:

no