AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93308 LC-PLUS-DALI-SYS 280 BIANCO

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93308 LC-PLUS-DALI-SYS 280 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 280...280 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933082

Codice prodotto

BBH93308

Cod. produttore

93308

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

280...280 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

9 m

Portata massima frontale:

9 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

16 m

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

Tempo massimo di accensione:

120 min

Numero di canali:

0

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

1 s

Sensore di movimento per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH93308 - LC-PLUS-DALI-SYS 280 BIANCO