AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93302 DA64-230/KNX - KNX/DALI GATEWAY - 93302

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93302 DA64-230/KNX - KNX/DALI GATEWAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933020

Codice prodotto

BBH93302

Cod. produttore

93302

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

no

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20