AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93231 10 X BL4-K-DE - 93231

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93231 10 X BL4-K-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529932313

Codice prodotto

BBH93231

Cod. produttore

93231

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Immune agli animali:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

16 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

19 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Numero di zone di intervento:

800

Funzione allarme:

no

Altezza:

84 mm

Diametro:

104.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Semplice programmazione tramite telecomando (opzionale), Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazione di fabbrica: sensibilita di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux