AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93159 PICO-N-M-1C-DE - 93159

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93159 PICO-N-M-1C-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529931590

Codice prodotto

BBH93159

Cod. produttore

93159

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

6 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

78

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Altezza:

15 mm

Profondità:

69 mm

Diametro:

33 mm

Profondità di incasso:

54 mm

Diametro di incasso:

26 mm

Montaggio a parete:

no