B.E.G. ITALIA SRL - BBH93153 TS-DW-3-NFC OROL.DIGIT.GIORN/SETT.2 CANA - 93153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931538
Codice prodotto
BBH93153
Cod. produttore
93153
Produttore
BBH
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
10
Numero di posizioni di memoria:
100
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45 mm




