AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93142 TS-ASTRO-2-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 1 CAN.2 - 93142

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529931422

Codice prodotto

BBH93142

Cod. produttore

93142

Produttore

BBH

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma astrale:

Contaore:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

100

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

45 mm

Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN, 1 Canale, 56 programmi memorizzabili, Potere di interruzione 16 A per canale, Programmazione NFC (standard ISO 15693), Programmabile direttamente tramite App (Android), Batteria sostituibile (CR2032), Display illuminato, Programma astronomico, Programma giornaliero e settimanale, Commutazione permanente per data / programma vacanze, Intervallo minimo 1 minuto, Modalita manuale permanente, Azionamento manuale, Ordinamento automatico dei tempi di commutazione sulla lettura, Cambio automatico dell'ora legale, Ore di funzionamento e contaimpulsi, Sicurezza tramite codice PIN