AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93083 RM1-LINK-REG DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529930838

Codice prodotto

BBH93083

Cod. produttore

93083

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Potenza di commutazione massima:

3000 W

Potenza di uscita:

3000 W

Adatto per carico C:

no

Max numero di uscite di commutazione:

1

Max corrente di commutazione:

16 A

Tensione nominale di esercizio:

10...22 V

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo rele DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione, Contatto ad alta prestazione e senza potenziale per carichi con elevata corrente di spunto, Controller applicativo integrato con diverse modalita operative, Modalita operative: Standard, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarme, Tutte le funzionalita sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT(R)net