AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93016 CREPUSCOLARE CDS-LC-AP NERO - 93016

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 20...1000 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

  • Compensazione variazione luminosità in inserimento - 20...1000 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529930166

Codice prodotto

BBH93016

Cod. produttore

93016

Produttore

BBH

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

20...1000 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

20...1000 lx

Ritardo all'accensione:

10 s

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo allo spegnimento:

40 s

Adatto per carico C:

Colore:

Nero

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

240 V

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-25...50 °C

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare per accensione automatica delle luci, LED di aiuto alla regolazione (senza ritardo) per l'impostazione della soglia di accensione, Il valore della luce e il ritardo di attivazione / rilascio puo essere impostato esternamente utilizzando i potenziometri