B.E.G. ITALIA SRL - BBH92985 PD9-1C-12V-48V-DE-MINI RIL.MOV.360 1 CAN - 92985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929856
Codice prodotto
BBH92985
Cod. produttore
92985
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC / DC
Tempo minimo di accensione:
30 s
Soglia di luminosità:
0...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
165 A
Corrente di comando:
5 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Altezza:
37 mm
Diametro:
45 mm
Montaggio a parete:
no


