AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92934 PD9-1C-GH-DE MINI RIL.MOV.360ALTEZZE 1CA - 92934

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92934 PD9-1C-GH-DE MINI RIL.MOV.360ALTEZZE 1CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529929344

Codice prodotto

BBH92934

Cod. produttore

92934

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

6 m

Portata massima tangenziale:

1.75 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

6 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Soglia di luminosità:

0...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

165 A

Corrente di comando:

2 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Altezza:

49 mm

Diametro:

45 mm

Montaggio a parete:

no

Mini rilevatore di movimento per altezze grande.Un canale per l´attivazione delle luci.L´unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm).Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione.Palpebre di copertura e anelo di finitura 45mm inclusi nella confezione.Applicazioni tipiche: monitoraggio di capannoni industriali e scalinate.