B.E.G. ITALIA SRL - BBH92751 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-AP RIL.PRE.2XDAL - 92751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 3000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927517
Codice prodotto
BBH92751
Cod. produttore
92751
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
3000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo HVAC:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
24 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
60 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
85 mm
Diametro:
124 mm