B.E.G. ITALIA SRL - BBH92726 TELECOMANDO IR-RC-ADAPTER - 92726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927265
Codice prodotto
BBH92726
Cod. produttore
92726
Produttore
BBH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Adattatore a infrarossi per smartphone, per l’uso di tutti i rilevatori B.E.G., interruttori crespuscolari e apparecchi di illuminazione telecomandabili. Applicazione B.E.G. gratuita con navigazione a misura di utente per installazione su smartphone e disponibile nel rispettivo App Store. Uno smartphone Android- o iOS- compatibile è requisito. Vedi lista con gli smartphoni compatibili sul B.E.G. sito internet. Inserimento dell’adattatore caricato nell’uscita audio dello smartphone. Caricamento dell’adattatore mediante mini cavo USB. Con indicatore di carica integrato. Dimensioni: 47 x 19 x 10 mm. Classe / Grado protezione: IP20. Range trasmettere: Massima 8 m. Temperatura funzionamento: -20 °C a +40 °C. Involucro: involucro in pregiato PC. Collegamenti e cavi: Tipo di connessione e cavo: Tramite 3,5 mm, Micro-USB


