B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA - 92721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 0 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 0 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927210
Codice prodotto
BBH92721
Cod. produttore
92721
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
0 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
0 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
450 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Frequenza:
0...0 Hz
Tempo minimo di accensione:
0 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
0...0 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
96 mm
Diametro:
98 mm
Larghezza di incasso:
98 mm
Profondità di incasso:
66 mm
Diametro di incasso:
64 mm
Montaggio a parete:
no


