AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92700 PICO-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360IP65 C/SOFF. - 92700

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92700 PICO-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360IP65 C/SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 0 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529927005

Codice prodotto

BBH92700

Cod. produttore

92700

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

0 min

Portata massima frontale:

6 m

Potenza di commutazione massima:

0 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

5 m

Max. gamma di presenza:

78

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

0 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

0...0 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

0 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

33 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

60 mm

Diametro:

33 mm

Larghezza di incasso:

33 mm

Profondità di incasso:

45 mm

Diametro di incasso:

24 mm

Montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH92700 - PICO-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360IP65 C SOFF.