AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92666 SENSORE INDOOR 180-R-24V-3A-UP - 92666

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92666 SENSORE INDOOR 180-R-24V-3A-UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 16 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529926664

Codice prodotto

BBH92666

Cod. produttore

92666

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

16 min

Portata massima frontale:

3 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Antibatterico:

no

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC / DC

Tempo minimo di accensione:

15 s

Soglia di luminosità:

0...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Corrente di comando:

4 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

70 mm

Montaggio a parete: