AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92650 SENSORE INDOOR 180-TR INCL. PLACCA RAL90 - 92650

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529926503

Codice prodotto

BBH92650

Cod. produttore

92650

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

3 m

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

60 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Numero di zone di intervento:

150

Corrente di comando:

4 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

87 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

87 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di movimento da parete specifico per la commutazione automatica dell'illuminazione scale, Versione Triac in tecnica a 2 fili, senza conduttore neutro, Garantisce un funzionamento perfetto con LUXOMAT SCT1 (max. 10 rilevatori per interruttore luce scale), Disponibile con placca (dimensioni placca centrale 60 x 60 mm) o senza placca (dimensioni piastra centrale 50 x 50 mm) per combinazione con placche in 5 diversi colori, Puo essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili